Becsavarható könyökcsatlakozó, R 1/2 külső csőátmérő 12, horganyzott acél

Cikkszám: 159157
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159157
EAN / GTIN 4047322638197
Gyártó száma 159157
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Becsavarható könyökcsatlakozó, R 1/2 külső, cső külső átmérője 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 19, horganyzott acél. Becsavarható könyökcsatlakozó, külső menetes, kúpos, ISO 7-1 szerint, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 630 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 24 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 19 mm
  • Menet: R 1/2
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 12 mm