Becsavarható könyökcsatlakozó, R 1 külső csőátmérő 28, horganyzott acél

Cikkszám: 159152
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159152
EAN / GTIN 4047322638142
Gyártó száma 159152
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Becsavarható könyökcsatlakozó, R 1 külső, cső külső átmérője 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 36, horganyzott acél. Becsavarható könyökcsatlakozó, külső menetes, kúpos, ISO 7-1 szerint, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 48,0 mm
  • PN: 160 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 41 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 36 mm
  • Menet: R 1
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 28 mm