Egyenes csavaros csatlakozó, G 1/4 belső cső-AØ 8, horganyzott acél

Cikkszám: 159143
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159143
EAN / GTIN 4047322638050
Gyártó száma 159143
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, G 1/4 belső, cső külső átmérője 8, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 19, horganyzott acél. Egyenes csavaros csatlakozás, hengeres menetes, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 41,0 mm
  • PN: 630 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 19 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 19 mm
  • Menet: G 1/4 IG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 8 mm