Egyenes csavaros csatlakozó, G 3/4 belső cső-AØ 22, horganyzott acél

Cikkszám: 159140
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 159140
EAN / GTIN 4047322638029
Gyártó száma 159140
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, G 3/4 belső, cső külső átmérő 22, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 32, horganyzott acél. Egyenes csavaros csatlakozás, hengeres menetes, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 52,0 mm
  • PN: 160 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 36 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 36 mm
  • Menet: G 3/4 IG
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 22 mm