Rövid váltásSzűkítő csatlakozó,, G 1 külső, G 3/8 belső, horganyzott acél

Cikkszám: 159111
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 159111
EAN / GTIN 4047322637732
Gyártó száma 159111
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Rövid váltásSzűkítő csatlakozó,, lágy tömítés, G 1 külső, G 3/8 belső PN max. 400 bar, SW1 41, horganyzott acél.

Jellemző:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 400 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 41 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Kivitel: lágy tömítésű, nehéz kivitel