Egyszer. 45°-os csatlakozócsavar M26x1, 5 belső cső-AØ 18, horganyzott acél

Cikkszám: 158995
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 158995
EAN / GTIN 4047322636582
Gyártó száma 158995
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyszer. 45°-os csatlakozócsavar, tömítőkúp, 360°-ban elforgatható, M26x1, 5 belső anya, cső külső átmérője 18 mm, PN max. 315 bar, horganyzott acél.

Jellemző:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 35,5 mm
  • PN: 315 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 32 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 24 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 18 mm
  • Anyacsavar: M26x2,5