Forgós könyökidom,, G 1/4 külső, cső külső átmérője 8

Cikkszám: 158869
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 158869
EAN / GTIN 4047322635073
Gyártó száma 158869
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Forgós könyökidom,, G 1/4 külső, cső külső átmérője 8 mm, SW1 19, SW2 19, maximális üzemi nyomás 400 bar, horganyzott acél. Forgós könyökidom,, külső menetes, hengeres, O-gyűrűs, nehéz kivitel

Jellemző:

  • L1: 32,5 mm
  • L2: 42,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW: 19 mm
  • 1-es kulcsnyílás: 19 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 22 mm
  • Menet: G 1/4
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 8 mm