Forgós könyökidom,, G 1/8 külső, cső külső átmérője 8

Cikkszám: 158859
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 158859
EAN / GTIN 4047322634977
Gyártó száma 158859
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Forgós könyökidom,, G 1/8 külső, cső külső átmérője 8 mm, SW1 14, SW2 14, maximális üzemi nyomás 100 bar, horganyzott acél. Forgós könyökidom,, külső menetes, hengeres, O-gyűrűs, nagyon könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 26,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW: 14 mm
  • 1-es kulcsnyílás: 14 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 18 mm
  • Menet: G 1/8
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 8 mm