Spirálcső-acélcsatlakozó-készlet, PU, cső átmérő 10x6, 5, 3, 0 m

Cikkszám: 158202
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 158202
EAN / GTIN 4047322633482
Gyártó száma 158202
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Spirálcső-csatlakozó készlet, acélcsatlakozó NW 7, 8, PU, cső átmérő 10x6, 5, PN 23 °C-on max. 11 bar, hossz 3, 0 A rendkívül rugalmas poliuretán tömlő visszatérő ereje hasonló a hagyományos poliamid spiráltömlőéhez, azonban kevésbé hajlamos a csavarodásra és jelentősen nagyobb kopásállóságot biztosít. Így csökken a lakkozott vagy érzékeny felületek karcolódásának veszélye. A tömlő rendkívül rugalmas és hajlításálló. Nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát.

Jellemző:

  • Anyag: Poliészter-poliuretán
  • kanyarok: 16
  • Tömlő átmérő: 10x6,5 mm
  • Maximális munkahossz: 3,0 m
  • külső tekercselési átmérő: 69 mm
  • Üzemi hőmérséklet max.: 60 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
  • max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 11 bar