Leírás:
Spirálcső-csatlakozó készlet, nyomógombos biztonsági csatlakozó NW 7, 2, PU, cső átmérő 10x6, 5, PN 23 °C-on max. 11 bar, hossz 6, 0 A rendkívül rugalmas poliuretán tömlő visszatérő ereje hasonló a hagyományos poliamid spiráltömlőéhez, azonban kevésbé hajlamos a csavarodásra és jelentősen nagyobb kopásállóságot biztosít. Így csökken a lakkozott vagy érzékeny felületek karcolódásának veszélye. A tömlő rendkívül rugalmas és hajlításálló. Nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát.
Jellemző:
- Anyag: Poliészter-poliuretán
- kanyarok: 37
- Tömlő átmérő: 10x6,5 mm
- Maximális munkahossz: 6,0 m
- külső tekercselési átmérő: 69 mm
- Üzemi hőmérséklet max.: 60 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
- max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 11 bar