Spirálcső, csavaros csatlakozó, forgatható, poliamid, R1/4, Ø 8x6, 2, 5 m

Cikkszám: 158114
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 158114
EAN / GTIN 4047322632669
Gyártó száma 158114
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Spirálcső, csavaros csatlakozó és hajlításgátló rugó, forgatható, poliamid, R 1/4, cső-Ø 8x6, PN 23 °C-on max. 19 bar, hossz 2, 5 A biztonságos és hatékony áramlásért. Kis tekercsekkel helytakarékos, kis súlyának köszönhetően könnyen kezelhető.

Jellemző:

  • Menet: R 1/4
  • kanyarok: 13
  • Tömlő átmérő: 8x6 mm
  • Külső spirál átmérő: 90 mm
  • Maximális munkahossz: 2,5 m
  • Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -40 °C
  • max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 19 bar