Visszacsapó szelep, DN 15, sárgaréz, lágy tömítésű, G 1/2, PN max. 16 bar

Cikkszám: 158081
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 158081
EAN / GTIN 4047322631655
Gyártó száma 158081
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, DN 15, sárgaréz, lágy tömítésű, üzemi hőmérséklet 0 °C és 90 °C között, G 1/2, PN max. 16 bar. Felhasználási terület: Víz (nem gőz), semleges, nem agresszív folyékony közegek, ásványi olajok. Csak folyékony közegekhez alkalmas. A fedél gravitációval záródik, ezért csak vízszintes beépítés lehetséges.

Jellemző:

  • DN: 15
  • SW: 27 mm
  • Hossz: 43,0 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1/2
  • menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
  • szelepfej: sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi hőmérséklet min.: 0 °C