Visszacsapó szelep, DN 65, vörösréz, G 2 1/2, PN max. 16 bar

Cikkszám: 158079
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 158079
EAN / GTIN 4047322631631
Gyártó száma 158079
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, DN 65, vörösréz, fém tömítés, üzemi hőmérséklet -10 °C és 80 °C között, G 2 1/2, PN max. 16 bar. Felhasználási terület: Víz (nem gőz), semleges, nem agresszív folyékony közegek, ásványi olajok. Csak folyékony közegekhez alkalmas. A fedél gravitációval záródik, ezért csak vízszintes beépítés lehetséges.

Jellemző:

  • DN: 65
  • SW: 90 mm
  • Hossz: 160,0 mm
  • Ház: vörös öntvény
  • Menet: G 2 1/2
  • menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
  • szelepfej: sárgaréz
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C