3/2 utas mágnesszelep, ES, NC, közvetlen vezérlésű, 24 V DC, NBR, G 1/4, PN 0 - 6 bar

Cikkszám: 158061
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 158061
EAN / GTIN 4047322631716
Gyártó száma 158061
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3/2-utas mágnesszelep, rozsdamentes acél, NC, közvetlen vezérlésű, 24 V DC, közeg hőmérséklete -25 °C és 90 °C között, NBR, G 1/4, PN 0 - 6 bar.

Jellemző:

  • A: 95,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • DN: 3,2
  • Ház: Rozsdamentes acél 1,4301
  • Menet: G 1/4
  • Funkció: áram nélkül zárva (NC)
  • Feszültség: 24 V DC
  • Védettségi osztály: IP 65 (a készülékcsatlakozó használata esetén)
  • Belső alkatrészek: Nemesacél
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 6 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0 bar
  • Elektromos csatlakozás: PG 11 P készülékcsatlakozóhoz, DIN 4400 szerint
  • Közeg hőmérséklete max.: 90 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -25 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 55 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -25 °C