LIGHT Leeton térdzsebű nadrág, Unisex, Kékesbarna/feketéskék, Méret 90C56

Cikkszám: 15769-330-11010 90C56
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
Cikkszám 15769-330-11010 90C56
EAN / GTIN 5711074330133
Gyártó száma 15769-330-11010 90C56
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Speciális vágás a lábak hátulján, megakadályozza a felesleges anyagot a térd hátsó részén térdeléskor
  • A térdzsebek magassága állítható, így a térdvédelem optimálisan a térdre kerül
  • Perem táska élerősítéssel
  • Alapkivitelben három különböző hosszban kapható, a legjobb illeszkedés és a legjobb elhelyezést szolgáló részletek érdekében
  • A termék alkalmas ipari mosáshoz
  • , igazolt használat a RÖVID vagy HOSSZÚ KABALÁJA típusú térdpárnával, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Kétszínű
  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Vállpántok anyagból, állítható, rövid, erős rugalmas és műanyag csatokkal
  • Vállpántos zseb golyós nyílással, füles mobiltelefon zseb és rejtett nyomógömbökkel
  • A derékrész állítható
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek hajtókával
  • Combzseb hajtókával és rejtett nyomókákkal
  • Perem táska élerősítéssel
  • Térdzsebek poliészterből, állítható magasságú
  • Kontrasztos varratok
  • Fényvisszaverő betétek
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00418-100, 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 SZABVÁNY SZERINTI RÖVID vagy HOSSZÚ térdpárnákkal együtt tanúsítva
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 245 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.
  • Lépéshossz: 90 cm / 35 hüvelyk
  • derékbőség: Lépéshossz: 90 cm / 35 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.