LIGHT Sunbury rövidnadrág, Unisex, Sötét antracit/fekete, Méret C46

Cikkszám: 15749-330-1809 C46
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
Cikkszám 15749-330-1809 C46
EAN / GTIN 5711074332892
Gyártó száma 15749-330-1809 C46
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Hátsó zsebek hajtókával
  • Combzseb hajtókával és rejtett nyomókákkal
  • Perem táska élerősítéssel
  • Könnyű anyag, különösen alkalmas meleg környezetben
  • A termék alkalmas ipari mosásra

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Kétszínű
  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek hajtókával
  • Combzseb hajtókával és rejtett nyomókákkal
  • Perem táska élerősítéssel
  • Kontrasztos varratok
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 245 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.