LIGHT Dubbo kabát, Unisex, Kékesbarna/feketéskék, Méret 3XL

Cikkszám: 15709-330-11010 3XL
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
Cikkszám 15709-330-11010 3XL
EAN / GTIN 5711074322527
Gyártó száma 15709-330-11010 3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Nincsenek varratok a vállon: Nem lehet felhalmozódott víz belépni
  • Egyéni beállítás a szegély beállításával
  • A sötét anyag ott van elhelyezve, ahol a termék a leggyakrabban ki van téve a szennyeződésnek
  • Az ujjak feltekerését lehetővé tevő hüvelyek alkalmasak
  • ipari mosáshoz

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Kétszínű
  • Álló gallér
  • Zipzáródás és időjárás elleni védőpanel préscsapokkal
  • Mellzsebek hajtókával és tőcsavarokkal
  • D-gyűrű
  • Elülső zsebek
  • Belső zseb
  • Derékrész nyomógombos beállítással
  • Mandzsetta patentokkal
  • Kontrasztos varratok
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 245 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.
  • Mellkas kerülete: 124 cm / 49 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.