UNIQUE Marburg polárkabát, Unisex, fekete-kék, Méret 3XL

Cikkszám: 15703-259-010 3XL
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
Cikkszám 15703-259-010 3XL
EAN / GTIN 5711074345496
Gyártó száma 15703-259-010 3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A bal mellkas és a felső hátsó terület kiválóan alkalmas logónyomtatásra
  • Ergonómiailag vágott ujjak, amelyek a karok természetes mozgásának megfelelően vannak kialakítva
  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • A hálós bélés
  • javítja a környezet láthatóságát a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Egyszínű
  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • Hálós bélés
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Belső cipzáras zseb
  • A hátát meghosszabbították
  • Mellső zseb cipzárral
  • Tollzseb
  • Elülső zsebek
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Rugalmas szalag a csuklón
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 345 g/m²
  • Polár szövet.
  • Mellkas kerülete: 124 cm / 49 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.