Kombinált csapos süllyesztő, Méret / süllyesztő ⌀: 2/52mm

Cikkszám: 156730 2/52
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / süllyesztő ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 4
  • Süllyesztő lépcső szöge: 180
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Süllyesztési ⌀ 52 mm
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 4
Süllyesztő lépcső szöge 180 fok
Élhossz 24 mm
Szár ⌀ 22 mm
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Termék fajtája Forgácsoló betét süllyesztéshez

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 156730 2/52
EAN / GTIN 4033591013605
Gyártó száma 16 821 520
Gyártó/felelős személy GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
40
Alu (rövid forgácsú)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
25
Acél < 750 N/mm²
P
20
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyok segítségével nagyon jó forgácsolás és ideális forgácselvezetés. Könnyen utánköszörülhető. A süllyesztő a tartóban elfordulás ellen biztosítva van.

Felhasználás:

DIN szerinti csavarok süllyesztésére, vagy a süllyesztő és csap megfelelő kombinációjával szabványon kívüli lépcsős furatok vagy süllyesztések készítésére.

Figyelem:

Csapos süllyesztő HSS kivitelben is opcionális TIN bevonattal, valamint ráforrasztott HM élekkel és „T” alakú ISO váltólapkákkal külön ajánlatkérésre szállítható.