Kombinált csapos süllyesztő tartó, Méret / szárméret: 01/10

Cikkszám: 156720 01/10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / szárméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési tartomány 5 mm - 9 mm
Furat ⌀ H7 7 mm
Furathossz 12 mm
Külső ⌀ 14 mm
Hossz a 45 mm
Termék fajtája Befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 156720 01/10
EAN / GTIN 4033591011441
Gyártó száma 15 801 001
Gyártó/felelős személy GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
40
Alu (rövid forgácsú)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
25
Acél < 750 N/mm²
P
20
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Mindössze 4 tartóméret fedi le az 5 mm-től 66 mm-ig terjedő tartományt (85 mm-ig a gyártótól szállítható). A süllyesztő és a vezetőcsapok egy méreten belül tetszés szerint kombinálhatók, a vezetőcsap a süllyesztő oldása nélkül cserélhető.
Edzett és köszörült. A süllyesztőt és a csapot 1−1 csavar rögzíti, a süllyesztőt ezenkívül elfordulás ellen egy csap biztosítja.

Felhasználás:

DIN süllyesztésekhez, valamint megfelelő csap- / süllyesztő- kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.
A vezetőfúrók 2 hosszban, a gyártótól szállíthatók átmenő lépcsős furatokhoz.

Figyelem:

Csapos süllyesztő TiN bevonattal külön rendelésre szállítható. Kifejezetten szürkeöntvény, sárgaréz és króm-nikkel acélok megmunkálásához ajánlott a keményfém kivitel.