„FUTURA” ködképző olajozó fém tartállyal és kémlelőüveggel, BG 4, G 3/4

Cikkszám: 156652
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 156652
EAN / GTIN 4047322629652
Gyártó száma 156652
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„FUTURA” ködképző olajozó fém tartállyal és kémlelőüveggel, BG 4, G 3/4, maximális bemeneti nyomás 16 bar, hőmérséklet-tartomány -10 °C és 50 °C között. Modern kivitelű ködképző olajozó kiváló áramlási értékekkel. A készülék automatikus olajutántöltési funkcióval rendelkezik. Ehhez egy tömlőt kell csatlakoztatni az olajtartály menetes csatlakozójához. A készülék tetején található olajfeltöltő gomb megnyomásával egy venturi fúvóka nyílik meg, amely alulról szívja be az olajat a tartályba.

Jellemző:

  • A: 85,0 mm
  • B: 271,0 mm
  • C: 88,0 mm
  • BG: 4
  • Sorozat: FUTURA
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 3/4
  • olajfajta: CL 32 a DIN 51517-ISO VG 32 szerint
  • Edény: Fém tartály látócsővel
  • Átfolyás: 14000 l/perc
  • cseppfogó: PC
  • tömítőanyag: NBR
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C