Leírás:
„FUTURA” ködképző olajozó fém tartállyal és kémlelőüveggel, BG 1, G 3/8, maximális bemeneti nyomás 16 bar, hőmérséklet-tartomány -10 °C és 50 °C között. Modern kivitelű ködképző olajozó kiváló áramlási értékekkel. A készülék automatikus olajutántöltési funkcióval rendelkezik. Ehhez egy tömlőt kell csatlakoztatni az olajtartály menetes csatlakozójához. A készülék tetején található olajfeltöltő gomb megnyomásával egy venturi fúvóka nyílik meg, amely alulról szívja be az olajat a tartályba.
Jellemző:
- A: 52,0 mm
- B: 187,0 mm
- C: 64,0 mm
- BG: 1
- Sorozat: FUTURA
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: PA66 GF60
- Menet: G 3/8
- olajfajta: CL 32 a DIN 51517-ISO VG 32 szerint
- Edény: Fém tartály látócsővel
- Átfolyás: 2750 l/perc
- cseppfogó: PC
- tömítőanyag: NBR
- Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C