Töltőegység „FUTURA”, pneumatikus működtetésű, BG 4, G 1

Cikkszám: 156637
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 156637
EAN / GTIN 4047322628280
Gyártó száma 156637
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Töltőegység „FUTURA” pneumatikus működtetésű, BG 4, G 1, kimenő levegő G 1/2, bemeneti nyomás 2, 5 – 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között. A töltőegység biztosítja a lassú nyomásépítést, így védve a következő eszközöket. Az egység egy 3/2-es szelepből áll, hangtompítóval és töltőszeleppel (indítószeleppel), be- és kikapcsolás 3/2-es szeleppel. A töltési idő a szabályozócsavar beállításával állítható.

Jellemző:

  • A: 170,0 mm
  • B: 145,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • D: 67,0 mm
  • BG: 4
  • Sorozat: FUTURA
  • kibocsátott levegő: G 1/2
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 1
  • Átfolyás: 9000 l/perc
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Bemeneti nyomás min.: 2,5 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C