Leírás:
Előszűrő „FUTURA”, fém tartály és látócső, 0, 3 µm, BG 1, G 1/4, PE 1, 5 – 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, kondenzvíz-elvezetés HA. Modern kivitelű előszűrő a sűrített levegő tisztaságára vonatkozó magas követelményekhez. Az előszűrő a sűrített levegőből és gázokból a legfeljebb 0,3 µm méretű szilárd szennyeződések kiszűrésére szolgál.
Jellemző:
- A: 52,0 mm
- B: 169,5 mm
- C: 39,5 mm
- BG: 1
- Sorozat: FUTURA
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: PA66 GF60
- Menet: G 1/4
- Edény: Fém tartály látócsővel
- Átfolyás: 300 l/perc
- Szűrőbetét: Impregnálva papír
- szűrőfinomság: 0,3 µm
- kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
- Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- Bemeneti nyomás min.: 1,5 bar
- áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 0,02 bar esetén
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C