„FUTURA” szűrő fém tartállyal, kémlelőüveggel, 5 µm, BG 1, G 3/8, VA

Cikkszám: 156557
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 156557
EAN / GTIN 4047322627498
Gyártó száma 156557
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„FUTURA” szűrő fém tartállyal és kémlelőüveggel, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 – 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, kondenzvíz-elvezetés: VA. Modern kialakítású szűrő kiváló áramlási értékekkel.

Jellemző:

  • A: 52,0 mm
  • B: 181,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Sorozat: FUTURA
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 3/8
  • Edény: Fém tartály látócsővel
  • Átfolyás: 2200 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Szűrőbetét: Cellpor (PE)
  • szűrőfinomság: 5 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: teljesen automatikus
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Bemeneti nyomás min.: 1,5 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C