Hangtompító, szinterezett hangtompító elem, ES-ház, beépíthető, G1/4

Cikkszám: 156525
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 156525
EAN / GTIN 4047322627238
Gyártó száma 156525
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hangtompító, szinterezett csillapító elem, ES-ház, állítható, G 1/4, üzemi nyomás 0–20 bar, üzemi hőmérséklet -10 °C és 600 °C között.

Jellemző:

  • A: 8,5 mm
  • B: 35,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Menet: G 1/4
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1,4401
  • Üzemi nyomás max.: 20 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 600 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C