Süllyesztő, csap nélkül, Süllyesztési ⌀ DC: 15mm

Cikkszám: 156520 15
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztési ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 375
  • Szár: Morse kúp

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ 15 mm
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 375
Szár Morse kúp
Csavarméret M8
Furat ⌀ a 4 mm
Teljes hossz L 132 mm
Morse-kúp MK 2
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,12 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Homloksüllyesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 156520 15
EAN / GTIN 4045197088017
Gyártó száma 156520 15
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Többélű, spirálhornyú süllyesztő homlokoldali furattal, különböző vezetőcsapok befogására. Csaprögzítés a süllyesztőben lévő csavarral.

Felhasználás:

A cserélhető vezetőcsappal egy süllyesztő több különböző méretű előfúrt furat süllyesztésére használható.

Figyelem:

A méretek DIN 912, 6912, 7984 és ISO 1207 csavarokra vonatkoznak. Megfelelő vezetőcsappal azonban egy süllyesztő más csavarméretekhez vagy lépcsős süllyesztéshez is használható.
MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek