Hangtompító, bronz szinterezett, sárgaréz ház, állítható, G1/8

Cikkszám: 156513
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 156513
EAN / GTIN 4047322627115
Gyártó száma 156513
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Hangtompító, szinterezett bronz, szinterezett elektromos hangtompító, MS-ház, állítható, G1/8, üzemi nyomás. 0-15 bar, üzemi hőmérséklet -10 °C-250 °C.

Jellemző:

  • A: 6,5 mm
  • B: 29,0 mm
  • SW: 13 mm
  • Menet: G 1/8
  • Üzemi nyomás max.: 15 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 250 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C