Leírás:
Gyorscsatlakozó NW 2, 7, ES 1.4305, tömlőcsatlakozás 5x3, üzemi nyomás 0-35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet -20°C és 200°C között. Egyoldalas elzáró, egykezes gyorscsatlakozó, rendkívül kis méretekkel és nagy átmérővel, alacsony nyomásesés mellett. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar, offshore.
Jellemző:
- NW: 2,7
- SW: 9 mm
- Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
- Hüvely: Rozsdamentes acél 1,4305
- Gömb: Rozsdamentes acél 1,4034
- Hossz: 33,0 mm
- Ház: Rozsdamentes acél 1,4305
- Csatlakozó: Tömlőcsatlakozó 5x3
- Átfolyás: 120 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél 1,4310
- szelep test: Rozsdamentes acél 1,4305
- Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
- tömítőanyag: FPM
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 1 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 200 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C