Kompakt henger, egyszeres működésű, AG, kinyújtva, Ø16, lökethossz 20, M5, ISO21287

Cikkszám: 155958
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 155958
EAN / GTIN 4047322623360
Gyártó száma 155958
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kompakt henger, ISO 21287, egyszerű működésű, AG, kinyújtott, mágnes, dugattyú átmérője 16, löket 20, M5, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -20 °C és 70 °C között. ISO 21287 szerinti sorozat, különösen rövid, helytakarékos kivitelben. A kínált standard kivitelben mágneses dugattyúval. A dugattyúszár választhatóan belső vagy külső menettel. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.

Jellemző:

  • Emelés: 20 mm
  • Szabvány: ISO 21287 szerint
  • Cső: Alumínium profilcső T-hornyokkal, eloxált
  • Sorozat: ATE sorozat
  • Dugattyú: Alumínium
  • Mágnes: mágnessel
  • Funkció: egyszerű működésű
  • dugattyú Ř: 16 mm
  • Csatlakozó: M5
  • dugattyúszár: S45C acél, kemény krómozott
  • tömítőanyag: NBR
  • kiindulási helyzet: nyomás nélkül kinyújtva
  • Dugattyúszár AG: M6x1,0
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 70 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C