Kompakt henger, egyszeres működésű, IG, behúzott, Ø40, lökethossz 20, G1/8, ISO21287

Cikkszám: 155837
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 155837
EAN / GTIN 4047322622158
Gyártó száma 155837
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kompakt henger, ISO 21287, egyszeres működésű, IG, behúzott, mágnes, dugattyú-Ø40, löket 20, G1/8, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -20 °C és 70 °C között. ISO 21287 szerinti sorozat, különösen rövid, helytakarékos kivitelben. A kínált standard kivitelben mágneses dugattyúval. A dugattyúszár választhatóan belső vagy külső menettel. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.

Jellemző:

  • Emelés: 20 mm
  • Szabvány: ISO 21287 szerint
  • Cső: Alumínium profilcső T-hornyokkal, eloxált
  • Sorozat: ASE sorozat
  • Dugattyú: Alumínium
  • Mágnes: mágnessel
  • Funkció: egyszerű működésű
  • dugattyú Ř: 40 mm
  • Csatlakozó: G 1/8
  • dugattyúszár: S45C acél, kemény krómozott
  • tömítőanyag: NBR
  • kiindulási helyzet: nyomás nélkül behajtva
  • Dugattyúszár IG: M8x1,25
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Menet dugattyúszár: Belső menetes dugattyúszár
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 70 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C