Leírás:
Kompakt henger, ISO 21287, egyszeres működésű, IG, behúzott, mágnes, dugattyú átmérő 20, löket 20, M5, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -20 °C és 70 °C között. ISO 21287 szerinti sorozat, különösen rövid, helytakarékos kivitelben. A kínált standard kivitelben mágneses dugattyúval. A dugattyúszár választhatóan belső vagy külső menettel. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.
Jellemző:
- Emelés: 20 mm
- Szabvány: ISO 21287 szerint
- Cső: Alumínium profilcső T-hornyokkal, eloxált
- Sorozat: ASE sorozat
- Dugattyú: Alumínium
- Mágnes: mágnessel
- Funkció: egyszerű működésű
- dugattyú Ř: 20 mm
- Csatlakozó: M5
- dugattyúszár: S45C acél, kemény krómozott
- tömítőanyag: NBR
- kiindulási helyzet: nyomás nélkül behajtva
- Dugattyúszár IG: M6x1,0
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Menet dugattyúszár: Belső menetes dugattyúszár
- Hőmérséklet-tartomány max.: 70 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C