Gördülő állványzat SG 0,75 x 2,45 m alvázgerendákkal Platformmagasság 4,66 m

Cikkszám: 155444
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 155444
EAN / GTIN 4031405949577
Gyártó száma 155444
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Tények
  • Stabil alumínium körcsőből készült gördülőállvány hegesztett keretelemekkel
  • Előremenő korlátok biztosítják a biztonságot, szintről szintre fel- és leszerelhető
  • Minden állványalkatrész külön is megvásárolható pótalkatrészként vagy kiegészítőként.
  • Négy forgókerék Ø 200 mm, központi terheléseloszlással, rögzítővel és orsóval
  • Alumínium oldalfalak és korlátkeretek beépített térdvédővel a leesés elleni védelem érdekében
  • Szerszám nélküli összeszerelés és szétszerelés a dugaszos csatlakozásoknak és gyorszáraknak köszönhetően
  • Az alkatrészek kis súlya megkönnyíti a kezelést
  • Különböző platformhosszúságok kaphatók (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-tanúsított a DIN EN 1004 szerint
  • Terhelési osztály/állványcsoport 3: 2,0 kN/m²
Információk a fenntarthatósági kritériumokról
  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: ISO 14001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 6660 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 110 kg
  • Ballaszt állvány, kültéren, oldalsó szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
  • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 0 kg
  • Terhelhetőség: 2 KN/m2
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Kültéri használat, oldalsó szerkezet: Lehetséges és megengedett
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
  • Állvány szélessége: 2809 mm
  • Állványmagasság: 5760 mm
  • Állvány hossza: 2611 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 750 mm
  • Platform magassága: 4660 mm
  • Platform hossza: 2450 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek