Axiális fúró- és marófej

Cikkszám: 155396
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 155396
EAN / GTIN 4069739178387
Gyártó száma 40.25C3G200IKC
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI25, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.25C3G200IKC
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 136
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 85 mm
  • Funkcióhossz (WF): 160 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: PSC 32
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás