Bádogos szegecs rozsdamentes acél A2 lapos kerek fej 3,2 x 6, 500 db

Cikkszám: 1538485
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1538485
EAN / GTIN 4007081063210
Gyártó száma 1538485
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

Bádogos szegecs - A bádogos szegecs ideális megoldás a tetőfedő szakmában. Könnyen forrasztható és különböző anyagokból kapható.

Előnyök:
  • Könnyen forrasztható
  • A vízvezeték-szerelők / szerelők számára minden releváns változat 3,2 mm-es méretben kapható.
  • Készleten lévő áruk a regionális szakkereskedőknél
  • Rozsdamentes acél szegecsek hegeszthetők TIG hegesztési eljárással
  • Különösen alkalmas nagyon vékony anyagokhoz
  • Bármilyen szegecselőszerszámmal megmunkálható
  • Kis csomagolóegység

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 3,3 mm
  • max. Befogási tartomány: 2,5 mm
  • min. Befogási tartomány: 0,5 mm
  • A hüvely anyaga: Rozsdamentes acél A2
  • A toll anyaga: Rozsdamentes acél A2
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Fejalak: Lapos kerek fej
  • min. Rögzítési hossz: 0,5 mm
  • max. Rögzítési hossz: 2,5 mm
  • A fej átmérője: 6,35 mm