Jeans FRONTLINE Manhattan, Férfi, Mosott sötétkék farmer, Méret W33L32

Cikkszám: 15379-869-66 W33L32
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
Cikkszám 15379-869-66 W33L32
EAN / GTIN 5711074362646
Gyártó száma 15379-869-66 W33L32
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Modern, szorosan illeszkedő fazon
  • Dupla varrással a lábakon
  • Az alacsony derékrész és az alakhoz illeszkedő derékrész biztosítja, hogy a nadrág lépést tart a test minden mozgásával
  • Cipzáras, jobb hátsó zseb extra táska -val

Jellemző:

  • Dupla varrott varratok a lábakon és a crotch
  • Alacsony derék és alakra illeszkedő derékrész
  • Övhurkok
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek
  • Jobb hátsó zseb extra táska -val
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagsűrűség: 410 g/m²
  • Farmer szövet.
  • Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.