Leírás:
T-csavaros csatlakozó „universal short”, forgatható, 1/8, Schl-A-Ø 8, kúpos tömítés, üzemi nyomás -0, 99–20 bar, nikkelezett sárgaréz. Az „universal short” sorozatú gyorscsatlakozók nevének megfelelően a tömlők gyors és egyszerű összekapcsolására és felszerelésére szolgálnak. A kúpos tömítésű menetes csatlakozás nagyfokú rugalmasságot biztosít, mivel mind kúpos, mind hengeres menetekkel kompatibilis. Az ISO 7.1 és ISO 228 szabványok szerint számos menettípus (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) használható. A rövidebb menethosszúságnak köszönhetően a szerelési idő is lerövidül. A kulcsméret Szűkítő csatlakozó,ével kialakult kisebb furattávolság lehetővé teszi a szűk helyeken történő beépítést. Így időt és helyet takaríthat meg. A teljes tömítés egyenetlen, például ferde, homorú vagy domború felületeken, valamint különböző sugarakkal és letörésekkel is biztosított. A tömítés speciális geometriája vákuumalkalmazásokat tesz lehetővé. Alkalmazási területek: Pneumatikus automatizálás, autóipar, textil- és csomagolóipar, sűrített levegő körforgások, vákuumalkalmazások.
Jellemző:
- L1: 45,0 mm
- L2: 25,5 mm
- SW: 13 mm
- Sorozat: univerzális rövid
- Medium: Sűrített levegő, víz
- Menet: 1/8 AG
- Lösering: POM
- Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
- Szorítópatron: Nemesacél
- tömítőanyag: NBR
- Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, autóipar, textil- és csomagolóipar, vákuum
- Üzemi nyomás max.: 20 bar
- Üzemi nyomás min.: -0,99 bar
- Ajánlott tömlő: PA, PU, PTFE
- külső csőátmérőhöz: 8 mm
- Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C