Egyenes dugaszolható csatlakozó„universal short” 1/2, tömlő 10, kúpos tömítéssel

Cikkszám: 153291
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 153291
EAN / GTIN 4047322608015
Gyártó száma 153291
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes dugaszolható csatlakozó„universal short”, 1/2, Schl-A-Ø 10, kúpos tömítés, üzemi nyomás -0,99–20 bar, nikkelezett sárgaréz. Az „universal short” sorozatú gyorscsatlakozók nevének megfelelően a tömlők gyors és egyszerű összekapcsolására és felszerelésére szolgálnak. A kúpos tömítésű menetes csatlakozás nagyfokú rugalmasságot biztosít, mivel mind kúpos, mind hengeres menetekkel kompatibilis. Az ISO 7.1 és ISO 228 szabványok szerint számos menettípus (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) használható. A rövidebb menethosszúságnak köszönhetően a szerelési idő is lerövidül. A kulcsméret Szűkítő csatlakozó,ével kialakult kisebb furattávolság lehetővé teszi a szűk helyeken történő beépítést. Így időt és helyet takaríthat meg. A teljes tömítés egyenetlen, például ferde, homorú vagy domború felületeken, valamint különböző sugarakkal és letörésekkel is biztosított. A tömítés speciális geometriája vákuumalkalmazásokat tesz lehetővé. Alkalmazási területek: Pneumatikus automatizálás, autóipar, textil- és csomagolóipar, sűrített levegő körforgások, vákuumalkalmazások.

Jellemző:

  • L1: 26,0 mm
  • SW: 21 mm
  • Sorozat: univerzális rövid
  • Medium: Sűrített levegő, víz
  • Menet: 1/2 AG
  • Lösering: POM
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Szorítópatron: Nemesacél
  • tömítőanyag: NBR
  • Belső hatlap: 8 mm
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, autóipar, textil- és csomagolóipar, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 20 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,99 bar
  • Ajánlott tömlő: PA, PU, PTFE
  • külső csőátmérőhöz: 10 mm
  • Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C