Csavaros csatlakozó PVC pneumatikus tömlőhöz 8x10, 2, G 1/2

Cikkszám: 152989
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 152989
EAN / GTIN 4047322607438
Gyártó száma 152989
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csavaros csatlakozó PVC pneumatikus tömlőhöz 8x10, 2, alumínium/műanyag, hőmérséklet: -10 °C és 70 °C között, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/2.

Jellemző:

  • L: 33,0 mm
  • L1: 16,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • 1-es kulcsnyílás: 16 mm
  • Medium: Levegő
  • Menet: G 1/2
  • Anyag: Alumínium / műanyag
  • PVC-tömlőhöz: 8x10,2
  • Üzemi nyomás max.: 15 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C