SoftGrip vakszegecs anya rozsdamentes acél A2 lapos kerek fej M6 x 9 x 20 K16, 100 darab

Cikkszám: 1523787
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
Cikkszám 1523787
EAN / GTIN 4007081041980
Gyártó száma 1523787
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

SoftGrip vakszegecs anyák

A GESIPA SoftGrip vakszegecselő anyák megkönnyítik a kiváló minőségű menetek behelyezését az érzékeny, könnyűszerkezetes alkalmazásokba. A szénszál-erősítésű műanyagoknak, röviden CFRP-nek, tagadhatatlan és lenyűgöző előnyei vannak a súlycsökkentés terén. Ugyanakkor a partner kiválasztásakor is különösen igényesek. A szabványos csatlakozók biztosan nem elég jók a kiváló minőségű anyagokhoz. A GESIPA most kifejlesztett egy olyan vakszegecselő anyát kompozit anyagokhoz, amely megfelel a magas követelményeknek. A GESIPA SoftGrip vakszegecsanya a bevált és tesztelt PolyGrip többféle vakszegecsanya továbbfejlesztése. Egy nagyon ellenőrzött beállítási folyamat segítségével az alkatrész csak rendkívül alacsony feszültségnek van kitéve a lyukfeltárást és a felületi nyomást tekintve. Az átlagon felüli átmérőjű, lapos zárófej nagyon jó mechanikai tulajdonságokat biztosít. Így elkerülhető az alkatrészek károsodása, mint például a törés, repedés, leválás stb. A zárófej ellenőrzött kialakításának és az ebből eredő lyuknyílás csökkentésének köszönhetően a vakszegecselő anya kisebb peremtávolságai nagyobb lyuktűrésekkel valósíthatók meg. A kiváló minőségű acél, rozsdamentes acél A2 és A4 anyagok biztosítják a teherviselő menet magas korrózióállóságát is.

Előnyök:
  • Gyors folyamatok
  • Pozitív illeszkedés az alkatrészekhez
  • Folyamatfelügyelet és folyamatirányítás lehetséges
  • Nagy szilárdság
  • A felületi tulajdonságoktól függetlenül
  • Nincs szükség harmadik féltől származó anyagokra (ragasztó)
  • Nincs öregedési hatás
  • Egyoldalú hozzáférhetőség
  • Nincs delamináció a CFRP-n
  • A fúrólyukak közötti kisebb peremtávolságok
  • Nagy szorítási tartomány
  • Magas korrózióállóság a rozsdamentes acélnak köszönhetően
  • Nagyobb tűrések lehetségesek a fúrólyukak behelyezésénél SoftGrip vakszegecs anyák rozsdamentes acél Tökéletesen alkalmas CFRP alkalmazásokhoz.
A kiváló minőségű A2 és A4 rozsdamentes acél anyagok biztosítják a teherhordó menet magas korrózióállóságát is, így a SoftGrip rozsdamentes acél vakszegecsanya ideális CFRP anyagokhoz.

Jellemző:

  • A tengely átmérője: 9 mm
  • Menetes betét: 6