Szerszámos mellény HARDWEAR Baza, Unisex, Fekete, S méret

Cikkszám: 15089-154-09 S
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
Cikkszám 15089-154-09 S
EAN / GTIN 5711074369904
Gyártó száma 15089-154-09 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A masszív hálóból készült nagy betétek könnyűvé és légessé teszik a mellényt
  • A mellzseb Kevlar® anyagból készült belső megerősítésekkel rendelkezik, amelyek különösen szúrásállóak az éles és éles tárgyakkal szemben
  • Tartós CORDURA® anyagból készült függő táskák Kevlar® erősítéssel - különösen ellenálló az éles és éles tárgyakkal szemben
  • A gomb beállítása az oldalak beállításához, ha a ruhákat a jobb környezeti láthatóság alatt cserélik
  • , reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • A vastag párnázott vállak csökkentik a nyomást egy nehéz mellény, amely jól van töltve szerszámokkal
  • Hálós anyag a termék különböző pontjain
  • Lezárás kétirányú cipzárral
  • Mágneses zárású, hajtókás mellzsebek
  • Mellzseb a csavarhúzó különböző hosszúságú, állítható hosszúságú segítségével egy patenttal a hátán
  • A mellzseb alap-jén található kevlar® anyagból készült, szúrásbiztos erősítés
  • Mobiltelefon zseb cipzárral
  • D-gyűrű
  • Két első és hátsó felfüggesztő zseb tartós CORDURA® anyagból - az első felfüggesztő zsebek a alap -on Kevlar®-ból készült szúrásbiztos megerősítéssel rendelkeznek
  • kalapács és szerszámhurok
  • Gombok beállítása az oldalakon
  • Fényvisszaverő betétek
  • A termék nagy, mert a ruházat felett kell viselni
  • A mágneseket tartalmazó termékeket pacemakerrel/ICD-vel rendelkező személyek NEM használhatják
  • ä
  • kopott
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Vászonszerkezet.
  • Mellkas kerülete: 92 cm / 36 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.