• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kúpsüllyesztő készlet 150379 sz. kazettában 90°, TiCN, Süllyesztők száma: 7

Cikkszám: 150385 7
Kedvezmény
288,41 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztők száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztők száma 7
Bevonat TiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS E
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 150385 7
EAN / GTIN 4045197445827
Gyártó száma 150385 7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
38
Alu (rövid forgácsú)
N
30
Acél < 500 N/mm²
P
34
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
32
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kúpsüllyesztő készletek kazettában. Szereléshez és műhelyben praktikus.
Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.
Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Tartalma:

1-1 db precíziós kúpsüllyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25 méret

Figyelem:

Szállítás 150370 sz. 6-os méretű kazettában.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek