Derekas nadrág kalóz megjelenés X1500 C54

Cikkszám: 150113109900C54
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 54
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 150113109900C54
EAN / GTIN 7330509417850
Gyártó száma 150113109900C54
L-szám L00980 2002
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, vászon, 270 g/m²

Zsebek
Háti zsebek bújtatóval
Extraszéles CORDURA®-erősítésű vonalzózseb tolltartóval és késtartóval
Térdvédő zsebek
Bordás elülső zsebek
Szögzseb - szerszámtartóval, a nadrág belsejébe tűrhető
Lábzseb dupla cipzáras zsebbel, tolltartóval és belső hálós telefonzsebbel. Combzseb cipzárral

Details
Szegélyhurok az oldalon
Gombos slicc
Eltávolítható személyazonosító zseb
Szegély belső varrása 3 tűs varrással, Megerősített ágyékvarrás
Két övhurok az oldalon gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Funkcionalitás
Előrehajlított térdek

Világítás
CORDURA® megerősített szögzsebek, hátsó zsebek, vonalzó zseb, lábszárzseb, comb és térd

Leírás:

  • A ruházatát az időjáráshoz igazítja
  • A tartós 1501-es kalóznadrágunk 3/4 hosszúságú szárral rendelkezik, kényelmes, ruhamosott minőségben
  • Egy megerősített, felhajtható vonalzó zseb tolltartóval és kettős késtartóval, egy combzseb és CORDURA® megerősített térdvédő zseb, két térdvédő elhelyezési lehetőséggel

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032