Mikrométerfej, közepes szabványos modell, 0-1", szorítóanya, reteszelőszerkezet, racsni nélkül

Cikkszám: 150-218-10
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 150-218-10
EAN / GTIN 4946368862637
Gyártó száma 150-218-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez egy szabványos, közepes méretű mikrométerfej, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Hengeres befogószár és lapos vagy gömb alakú mérőfelület Karbiddal ellátott mérőfelülettel.

Jellemző:

Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Inch/Metrikus
Pontosság: ±0,004″
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
Beosztás: 0,5 mm