Leírás:
Standard manométer, műanyag ház, kettős skála bar/psi, hátsó központi csatlakozás, G 1/4, minőségi osztály. 1, 6, mérési tartomány 0 - 1, 6 bar/23 psi, Ø 63. Csőrugós manométer standard kivitelben. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.
Jellemző:
- Ház: műanyagból
- Menet: G 1/4 AG
- WIKA típus: 111,12
- mérőelem: rézötvitel
- Minőségi osztály: 1,6
- mutatószerkezet: rézötvitel
- A tartály átmérője: 63 mm
- Leírás: Mérőóra Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 1,6 bar/23 psi
- Arcvédő: műanyagból
- csatlakozási helyzet: hátsó, középen
- Mérési tartomány max. bar: 1,6 bar
- Mérési tartomány max. psi: 23
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Mérési tartomány min. psi: 0
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,05 bar