T-csavaros csatlakozó „Kék sorozat” mini, L alakú, forgatható, G 1/8

Cikkszám: 148860
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 148860
EAN / GTIN 4047322582971
Gyártó száma 148860
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-csavaros csatlakozó „Kék sorozat” mini, L alakú, forgatható, G 1/8 külső csőátmérőhöz 6 mm, pmax 10 bar, műanyag / nikkelezett sárgaréz. Műanyag vagy nikkelezett sárgarézből készült gyorscsatlakozó sorozatunk helytakarékos minikivitelben.

Jellemző:

  • L1: 16,4 mm
  • L2: 36,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Sorozat: Kék sorozat mini
  • Medium: Sűrített levegő
  • Menet: G 1/8 AG
  • Lösering: műanyagból
  • Anyag: Műanyag vagy nikkelbevonatú sárgaréz
  • menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
  • tömítőanyag: NBR
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, autóipar, csomagolóipar, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: -0,95 bar
  • Ajánlott tömlő: PU, PA (nejlon)
  • külső csőátmérőhöz: 6 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: 0 °C