Van alternatíva erre a termékre

Adapter szerszámbefogóhoz, Tömör acél, Típus: 1

Cikkszám: 148705 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány □ 2,6 mm - 5,5 mm
Kézi menetfúró DIN 352 M3 − M10
Tartóhoz 148700 110
Anyag Tömör acél
Termék fajtája Menetfúró adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 148705 1
EAN / GTIN 4045197543707
Gyártó száma 148705 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Adapter tömör acél kivitelben kisebb menetfúrók befogásához (M3 − M10) a 148700 sz., 110 méretű GARANT befogóban.