Egyenes csavaros csatlakozó, G 1/2, cső külső átmérője 10, rozsdamentes acél 1.4571, FKM

Cikkszám: 148692
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 148692
EAN / GTIN 4047322804318
Gyártó száma 148692
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes csavaros csatlakozó, G 1/2, cső külső átmérője 10 mm, PN max. 315 bar, rozsdamentes acél 1.4571, FKM tömítés. Hengeres menettel és FKM tömítéssel. Alkalmas sűrített levegő, folyadékok, földgáz és hidraulika számára. Nem alkalmas nitrogén, oxigén, hélium, hidrogén vagy hegesztőgázokhoz!