2/2-utas mágnesszelep, rozsdamentes acél, NC, közvetlen vezérlésű, 230 V, G 1/8, PN 0-50 bar, PTFE

Cikkszám: 148599
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 148599
EAN / GTIN 4047322803380
Gyártó száma 148599
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2/2-utas mágnesszelep, rozsdamentes acél, NC, közvetlen vezérlésű, 230 V, 50 Hz, közeg hőmérséklete -10 °C - 160 °C, G 1/8, PN 0 - 50 bar, PTFE. A standard sorozat a következő kivitelekben
- közvetlen vezérlésű
- elővezérlésű
Eszközcsatlakozó az ISO 4400 szabvány szerint
Közeg hőmérséklete max. 160 °C