Mini ellenállás hőmérő, TR33, Pt100, 3 vezetékes, M12x1, 150 mm

Cikkszám: 148316
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 148316
EAN / GTIN 4047322800532
Gyártó száma 148316
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Mini ellenállás hőmérő, TR33, Pt100 A osztály, 3 vezetékes, elektromos csatlakozás M12x1, G1/2, -30 és 150 °C között, beépítési hossz: 150 mm. Az ezen típusú ellenállás-hőmérők univerzális hőmérőként használhatók folyékony és gáz halmazállapotú közegek hőmérsékletének mérésére. Többrészes védőcsőből áll, rögzített folyamatcsatlakozással, és közvetlenül a folyamatba csavarozható. Minden elektromos alkatrész nedvességtől védett és rezgésálló kialakítású.

Jellemző:

  • Ház: CrNi acél 1.4571
  • Menet: G 1/2 AG
  • WIKA típus: TR33
  • Védettségi osztály: IP 67
  • Beépítési hossz: 150 mm
  • Pontosság: A kategória
  • Kimenő jel: Pt100, 3 vezetékes
  • Mérési tartomány vége: - °C
  • Mérési tartomány kezdete: - °C
  • Kijelzőterület max.: 150 °C
  • Kijelzőterület min.: -30 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 85 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C